SIRENA - SIR71663 BULB E14T 25W V48AC 1PC - 71663

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 25...25 W
Sockel - E14
Lampenform - Birnenform
Halogen - nein
Krypton - nein
Packung
1 ST
EAN
8010152716638
Artikelnummer
SIR71663
Herstellernummer
71663
Hersteller
SIR
Lampenleistung:
25...25 W
Sockel:
E14
Lampenform:
Birnenform
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Farbe:
farblos
Geeignet für Taschenleuchten:
nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Lampada di segnalazione e indicazione tipo/modello BULB E14T 25W V48AC 1PC
Ein SIRENA Produkt
Entdecken Sie die SIRENA-Serie


