SIRENA - SIR71639 XENON SPARE BULB 6 JOULE - 71639

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Halogen - nein
Krypton - nein
Xenon - ja
Farbe - farblos
Geeignet für Taschenleuchten - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8010152716393
Artikelnummer
SIR71639
Herstellernummer
71639
Hersteller
SIR
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
ja
Farbe:
farblos
Geeignet für Taschenleuchten:
nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Lampada di segnalazione e indicazione tipo/modello XENON SPARE BULB 6 JOULE


