SIRENA - SIR71638 XENON SPARE BULB 15 JOULE - 71638

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Halogen - nein
Krypton - nein
Xenon - ja
Farbe - farblos
Geeignet für Taschenleuchten - nein
Packung
1 ST
EAN
8010152716386
Artikelnummer
SIR71638
Herstellernummer
71638
Hersteller
SIR
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
ja
Farbe:
farblos
Geeignet für Taschenleuchten:
nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Lampada di segnalazione e indicazione tipo/modello XENON SPARE BULB 15 JOULE
Ein SIRENA Produkt
Entdecken Sie die SIRENA-Serie


