Startseite

SIRENA - SIR71617 BULB E14S 40W V240AC 1PC - 71617

KopierenKopieren
SIRENA - SIR71617 BULB E14S 40W    V240AC 1PC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 40...40 W

  • Sockel - E14

  • Lampenform - Kugel

  • Halogen - nein

  • Krypton - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152716171

Artikelnummer

SIR71617

Herstellernummer

71617

Hersteller

SIR

Lampenleistung:

40...40 W

Sockel:

E14

Lampenform:

Kugel

Halogen:

nein

Krypton:

nein

Xenon:

nein

Farbe:

farblos

Geeignet für Taschenleuchten:

nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

ja

Lampada di segnalazione e indicazione tipo/modello BULB E14S 40W V240AC 1PC