Startseite

SIRENA - SIR71603 BULB H1 70W V24 1PC - 71603

KopierenKopieren
SIRENA - SIR71603 BULB H1 70W      V24    1PC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 70...70 W

  • Sockel - sonstige

  • Halogen - ja

  • Krypton - nein

  • Xenon - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152716034

Artikelnummer

SIR71603

Herstellernummer

71603

Hersteller

SIR

Lampenleistung:

70...70 W

Sockel:

sonstige

Halogen:

ja

Krypton:

nein

Xenon:

nein

Farbe:

farblos

Geeignet für Taschenleuchten:

nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

ja

Lampada di segnalazione e indicazione tipo/modello BULB H1 70W V24 1PC