SIRENA - SIR71602 BULB H1 55W V12 1PC - 71602

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 55...55 W
Sockel - sonstige
Farbe - farblos
Halogen - ja
Krypton - nein
Packung
1 ST
EAN
8010152716027
Artikelnummer
SIR71602
Herstellernummer
71602
Hersteller
SIR
Lampenleistung:
55...55 W
Sockel:
sonstige
Farbe:
farblos
Halogen:
ja
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Geeignet für Taschenleuchten:
nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Lampada di segnalazione e indicazione tipo/modello BULB H1 55W V12 1PC
Ein SIRENA Produkt
Entdecken Sie die SIRENA-Serie


