SIRENA - SIR70986 BULB BA15D 40W V24 1X12PCS - 70986

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 40...40 W
Lampenspannung - 24...24 V
Sockel - BA15d
Technologie - Glühlampe
Geeignet für Anzeigezwecke - ja
Packung
1 ST
EAN
8010152709869
Artikelnummer
SIR70986
Herstellernummer
70986
Hersteller
SIR
Lampenleistung:
40...40 W
Lampenspannung:
24...24 V
Sockel:
BA15d
Technologie:
Glühlampe
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Ricambi - Lampade. LR BA 15d 10 - 25 - 40 W
Ein SIRENA Produkt
Entdecken Sie die SIRENA-Serie


