Startseite

SIRENA - SIR70979 BULB BA15D 10W V240 1X25PCS - 70979

KopierenKopieren
SIRENA - SIR70979 BULB BA15D 10W V240 1X25PCS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 10...10 W

  • Lampenspannung - 240...240 V

  • Sockel - BA15d

  • Technologie - Glühlampe

  • Geeignet für Anzeigezwecke - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152709791

Artikelnummer

SIR70979

Herstellernummer

70979

Hersteller

SIR

Lampenleistung:

10...10 W

Lampenspannung:

240...240 V

Sockel:

BA15d

Technologie:

Glühlampe

Geeignet für Anzeigezwecke:

ja

Ricambi - Lampade. LR BA 15d 10 - 25 - 40 W

Ein SIRENA Produkt

Entdecken Sie die SIRENA-Serie