SIRENA - SIR70976 BULB BA15D 10W V24 1X25PCS - 70976

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 10...10 W
Lampenspannung - 24...24 V
Sockel - BA15d
Technologie - Glühlampe
Geeignet für Anzeigezwecke - ja
Packung
1 ST
EAN
8010152709760
Artikelnummer
SIR70976
Herstellernummer
70976
Hersteller
SIR
Lampenleistung:
10...10 W
Lampenspannung:
24...24 V
Sockel:
BA15d
Technologie:
Glühlampe
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Ricambi - Lampade. LR BA 15d 10 - 25 - 40 W
Ein SIRENA Produkt
Entdecken Sie die SIRENA-Serie


