SIRENA - SIR69452 SMFR 12.3 LD24Q AV24 AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 24 V
Stromart - AC
Leuchtmittel - LED
Anzahl der Leuchtfelder - 3
Schutzart (IP) - IP43
Packung
1 ST
EAN
8010152694523
Artikelnummer
SIR69452
Herstellernummer
69452
Hersteller
SIR
Nennspannung:
24 V
Stromart:
AC
Leuchtmittel:
LED
Anzahl der Leuchtfelder:
3
Schutzart (IP):
IP43
Stromaufnahme:
0.155 A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Semaforo industriale a LED progettato per la segnalazione in diverse situazioni nell'ambito dell'ingegneria edile, meccanica e del controllo degli accessi. I semafori SMFR 12.3 LD 24Q sono dotati di tecnologia LED a luce fissa/ lampeggiante e sono disponibili anche con segnalazione acustica integrata SMFR 12.3 LD 24Q A.


