SIRENA - SIR66911 85 LED S S/F BLU V240AC GY - 66911

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - blau
Ausführung der Fassung - LED
Mit Leuchtmittel - ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 240...240 V
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
11 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8010152669118
Artikelnummer
SIR66911
Herstellernummer
66911
Hersteller
SIR
Farbe der Linse:
blau
Ausführung der Fassung:
LED
Mit Leuchtmittel:
ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
240...240 V
Spannungsart:
AC
Bauform der Linse:
rechteckig
Ausführung der Linse:
hoch
Schutzart (IP):
IP54
Ein SIRENA Produkt
Entdecken Sie die SIRENA-Serie


