SIRENA - SIR66882 85 LED S S/F AMB V24DAC GY - 66882

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - orange
Ausführung der Fassung - LED
Mit Leuchtmittel - ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 24...24 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8010152668821
Artikelnummer
SIR66882
Herstellernummer
66882
Hersteller
SIR
Farbe der Linse:
orange
Ausführung der Fassung:
LED
Mit Leuchtmittel:
ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
24...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Bauform der Linse:
rechteckig
Ausführung der Linse:
hoch
Schutzart (IP):
IP54


