SIRENA - SIR66834 85 LED S STY GRE V240AC GY - 66834

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - grün
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 240...240 V
Spannungsart - AC
Bauform der Linse - rechteckig
Ausführung der Fassung - LED
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
11 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8010152668340
Artikelnummer
SIR66834
Herstellernummer
66834
Hersteller
SIR
Farbe der Linse:
grün
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
240...240 V
Spannungsart:
AC
Bauform der Linse:
rechteckig
Ausführung der Fassung:
LED
Mit Leuchtmittel:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung der Linse:
hoch
Ein SIRENA Produkt
Entdecken Sie die SIRENA-Serie


