Startseite

SIRENA - SIR64538 CTL1200 X RED V240AC GY - 64538

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromart - AC

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Blitzenergie - 6 J

  • Kalottenfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152645389

Artikelnummer

SIR64538

Herstellernummer

64538

Hersteller

SIR

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP54

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Blitzenergie:

6 J

Kalottenfarbe:

rot

Montageart:

Aufbau

Leuchtmittel:

Xenon

Dispositivo luminoso per applicazioni industriali a bordo macchina con diametro 120mm. Versione a flash con lampada a scarica di Xenon (fornita). Base in ABS, cupola in policarbonato. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Lampada a scarica di Xenon: potente flash singolo (1F) da 6J

Ein SIRENA Produkt

Entdecken Sie die SIRENA-Serie