SIRENA - SIR64526 CTL1200 X RED V12/24DAC GY - 64526

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromart - AC/DC
Schutzart (IP) - IP54
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Blitzenergie - 6 J
Kalottenfarbe - rot
Packung
1 ST
Produktserien
ELECTRA
EAN
8010152645266
Artikelnummer
SIR64526
Herstellernummer
64526
Hersteller
SIR
Stromart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Blitzenergie:
6 J
Kalottenfarbe:
rot
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
Xenon
Dispositivo luminoso per applicazioni industriali a bordo macchina con diametro 120mm. Versione a flash con lampada a scarica di Xenon (fornita). Base in ABS, cupola in policarbonato. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Lampada a scarica di Xenon: potente flash singolo (1F) da 6J