Startseite

SIRENA - SIR64454 CTL900 X BLU V240AC GY - 64454

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromart - AC

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Blitzenergie - 1 J

  • Kalottenfarbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152644542

Artikelnummer

SIR64454

Herstellernummer

64454

Hersteller

SIR

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP54

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Blitzenergie:

1 J

Kalottenfarbe:

blau

Montageart:

Aufbau

Leuchtmittel:

Xenon

Dispositivo luminoso per applicazioni industriali a bordo macchina con diametro 90mm, versione a flash con lampada a scarica di Xenon (fornita). Base in ABS, cupola in policarbonato. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Lampada a scarica di Xenon: potente flash singolo (1F) da 1J

Ein SIRENA Produkt

Entdecken Sie die SIRENA-Serie