Startseite

SIRENA - SIR64444 CTL900 X RED V12/24DAC GY - 64444

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromart - AC/DC

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Blitzenergie - 1 J

  • Kalottenfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

Produktserien

ELECTRA

EAN

8010152644443

Artikelnummer

SIR64444

Herstellernummer

64444

Hersteller

SIR

Stromart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP54

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Blitzenergie:

1 J

Kalottenfarbe:

rot

Montageart:

Aufbau

Leuchtmittel:

Xenon

Dispositivo luminoso per applicazioni industriali a bordo macchina con diametro 90mm, versione a flash con lampada a scarica di Xenon (fornita). Base in ABS, cupola in policarbonato. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Lampada a scarica di Xenon: potente flash singolo (1F) da 1J