Startseite

SIRENA - SIR64443 CTL900 X AMB V12/24DAC GY - 64443

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromart - AC/DC

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Blitzenergie - 1 J

  • Kalottenfarbe - orange

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152644436

Artikelnummer

SIR64443

Herstellernummer

64443

Hersteller

SIR

Stromart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP54

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Blitzenergie:

1 J

Kalottenfarbe:

orange

Montageart:

Aufbau

Leuchtmittel:

Xenon

Dispositivo luminoso per applicazioni industriali a bordo macchina con diametro 90mm, versione a flash con lampada a scarica di Xenon (fornita). Base in ABS, cupola in policarbonato. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Lampada a scarica di Xenon: potente flash singolo (1F) da 1J

Ein SIRENA Produkt

Entdecken Sie die SIRENA-Serie