SIRENA - SIR64442 CTL900 X BLU V12/24DAC GY - 64442

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromart - AC/DC
Schutzart (IP) - IP54
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Blitzenergie - 1 J
Kalottenfarbe - blau
Packung
1 ST
EAN
8010152644429
Artikelnummer
SIR64442
Herstellernummer
64442
Hersteller
SIR
Stromart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Blitzenergie:
1 J
Kalottenfarbe:
blau
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
Xenon
Dispositivo luminoso per applicazioni industriali a bordo macchina con diametro 90mm, versione a flash con lampada a scarica di Xenon (fornita). Base in ABS, cupola in policarbonato. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Lampada a scarica di Xenon: potente flash singolo (1F) da 1J