Startseite

SIRENA - SIR63789 MNF X AMB P V12/24DAC GY - 63789

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromart - AC/DC

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Blitzenergie - 2 J

  • Kalottenfarbe - orange

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152637896

Artikelnummer

SIR63789

Herstellernummer

63789

Hersteller

SIR

Stromart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP54

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Blitzenergie:

2 J

Kalottenfarbe:

orange

Montageart:

Aufbau

Leuchtmittel:

Xenon

Luce di medie dimensioni progettata per applicazioni industriali. MINIFLASH offre la massima versatilità oltre che performance ottiche eccellenti. Versione con base di fissaggio a palo e luce a flash (lampada fornita). Cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Base autoestinguente in poliammide caricato fibra vetro ad alta resistenza agli impatti con pressacavo M16. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Lampada a scarica di Xenon da 2J e cupola a lente di Fresnel garantiscono un potente flash singolo (1F)

Ein SIRENA Produkt

Entdecken Sie die SIRENA-Serie