Startseite

SIRENA - SIR63766 MNF X AMB S V240AC GY - 63766

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromart - AC

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Blitzenergie - 2 J

  • Kalottenfarbe - orange

Packung

  • 1 ST

Produktserien

ELECTRA

EAN

8010152637667

Artikelnummer

SIR63766

Herstellernummer

63766

Hersteller

SIR

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP54

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Blitzenergie:

2 J

Kalottenfarbe:

orange

Montageart:

Aufbau

Leuchtmittel:

Xenon

Luce di medie dimensioni progettata per applicazioni industriali. MINIFLASH offre la massima versatilità oltre che performance ottiche eccellenti. Versione con base standard e luce a flash (lampada fornita). Cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Base autoestinguente in poliammide caricato fibra vetro ad alta resistenza agli impatti con pressacavo M16. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Lampada a scarica di Xenon da 2J e cupola a lente di Fresnel garantiscono un potente flash singolo (1F)