SIRENA - SIR63764 MNF X CLR S V110AC GY - 63764

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromart - AC
Schutzart (IP) - IP54
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Blitzenergie - 2 J
Kalottenfarbe - farblos
Packung
1 ST
EAN
8010152637643
Artikelnummer
SIR63764
Herstellernummer
63764
Hersteller
SIR
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Blitzenergie:
2 J
Kalottenfarbe:
farblos
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
Xenon
Luce di medie dimensioni progettata per applicazioni industriali. MINIFLASH offre la massima versatilità oltre che performance ottiche eccellenti. Versione con base standard e luce a flash (lampada fornita). Cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Base autoestinguente in poliammide caricato fibra vetro ad alta resistenza agli impatti con pressacavo M16. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Lampada a scarica di Xenon da 2J e cupola a lente di Fresnel garantiscono un potente flash singolo (1F)