Startseite

SIRENA - SIR63761 MNF X RED S V110AC GY - 63761

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromart - AC

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Blitzenergie - 2 J

  • Kalottenfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152637612

Artikelnummer

SIR63761

Herstellernummer

63761

Hersteller

SIR

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP54

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Blitzenergie:

2 J

Kalottenfarbe:

rot

Montageart:

Aufbau

Leuchtmittel:

Xenon

Luce di medie dimensioni progettata per applicazioni industriali. MINIFLASH offre la massima versatilità oltre che performance ottiche eccellenti. Versione con base standard e luce a flash (lampada fornita). Cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Base autoestinguente in poliammide caricato fibra vetro ad alta resistenza agli impatti con pressacavo M16. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Lampada a scarica di Xenon da 2J e cupola a lente di Fresnel garantiscono un potente flash singolo (1F)

Ein SIRENA Produkt

Entdecken Sie die SIRENA-Serie