Startseite

SIRENA - SIR55957 PULSANTE INCENDIO IP24 - 55957

KopierenKopieren
SIRENA - SIR55957 PULSANTE INCENDIO IP24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Meldeart - Feuerwehralarm (rot)

  • Mit Glasscheibe - nein

  • Mit Papierabdeckung - nein

  • Farbe - rot

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152559570

Artikelnummer

SIR55957

Herstellernummer

55957

Hersteller

SIR

Meldeart:

Feuerwehralarm (rot)

Mit Glasscheibe:

nein

Mit Papierabdeckung:

nein

Farbe:

rot

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP24

Höhe:

93 mm

Breite:

89 mm

Tiefe:

59.5 mm

PULSANTI MANUALI RIPRISTINABILI - CONFORMI EN54-11 / Materiale termoplastico colore rosso (RAL 3000) / Pittogramma europeo universale / Protezione: IP24 oppure IP66 / Contatto interno: 1 x C-NC-NA Nel SISTEMA PCS: modulo di comunicazione indirizzato