Startseite

SIRENA - SIR50431 SE PZ/36 MS32 V240AC GY - 50431

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Töne - 32

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Lautstärke - 104 dB

  • Nennspannung - 240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152504310

Artikelnummer

SIR50431

Herstellernummer

50431

Hersteller

SIR

Anzahl der Töne:

32

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Lautstärke:

104 dB

Nennspannung:

240 V

Schutzart (IP):

IP43

Stromart:

AC

Stromaufnahme:

0.015 A

Sirena elettronica con corpo e diffusore sonoro direzionale in ABS, staffa di montaggio in lamiera zincata. Autoestinguente. Multisuono a 32 tonalità (lineare, modulato, bitonale, pluritonale, intermittente).

SIRENA

Ein SIRENA Produkt

Entdecken Sie die SIRENA-Serie