Startseite

SIRENA - SIR50430 SE PZ/36 MS32 V110AC GY - 50430

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Töne - 32

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Lautstärke - 104 dB

  • Nennspannung - 110 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152504303

Artikelnummer

SIR50430

Herstellernummer

50430

Hersteller

SIR

Anzahl der Töne:

32

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Lautstärke:

104 dB

Nennspannung:

110 V

Schutzart (IP):

IP43

Stromart:

AC

Stromaufnahme:

0.035 A

Sirena elettronica con corpo e diffusore sonoro direzionale in ABS, staffa di montaggio in lamiera zincata. Autoestinguente. Multisuono a 32 tonalità (lineare, modulato, bitonale, pluritonale). Unità piezoelettrica.

SIRENA

Ein SIRENA Produkt

Entdecken Sie die SIRENA-Serie