Startseite

SIRENA - SIR50424 SE 12/35 MS32 V12/24DAC GY - 50424

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Töne - 32

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Lautstärke - 114 dB

  • Nennspannung - 24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152504242

Artikelnummer

SIR50424

Herstellernummer

50424

Hersteller

SIR

Anzahl der Töne:

32

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Lautstärke:

114 dB

Nennspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP43

Stromart:

AC/DC

Stromaufnahme:

0.65 A

Sirena elettronica con corpo e diffusore sonoro direzionale in ABS, staffa di montaggio in lamiera zincata. Autoestinguente. Multisuono a 32 tonalità (lineare, modulato, bitonale, pluritonale)

SIRENA

Ein SIRENA Produkt

Entdecken Sie die SIRENA-Serie