Startseite

SIRENA - SIR50423 SE 10/32 MS5 PLC V24DC GY - 50423

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Töne - 1

  • Lautstärke - 96.5 dB

  • Stromart - DC

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152504235

Artikelnummer

SIR50423

Herstellernummer

50423

Hersteller

SIR

Anzahl der Töne:

1

Lautstärke:

96.5 dB

Stromart:

DC

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP30

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Stromaufnahme:

0.37 A

Sirena elettornica per PLC in ABS autoestinguente. Suono lineare, funzionamento tramite PLC.

Ein SIRENA Produkt

Entdecken Sie die SIRENA-Serie