Startseite

SIRENA - SIR50422 SE 10/32 MS5 V240AC GY - 50422

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Töne - 5

  • Lautstärke - 99.5 dB

  • Stromart - AC

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152504228

Artikelnummer

SIR50422

Herstellernummer

50422

Hersteller

SIR

Anzahl der Töne:

5

Lautstärke:

99.5 dB

Stromart:

AC

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

240 V

Schutzart (IP):

IP30

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Stromaufnahme:

0.025 A

Sirena elettronica in ABS autoestinguente. Multisuono, 5 tonalità (lineare, modulato, bitonale, pluritonale)

Ein SIRENA Produkt

Entdecken Sie die SIRENA-Serie