Startseite

SIRENA - SIR50421 SE 10/32 MS5 V110AC GY - 50421

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Töne - 5

  • Lautstärke - 99.5 dB

  • Stromart - AC

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 110 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152504211

Artikelnummer

SIR50421

Herstellernummer

50421

Hersteller

SIR

Anzahl der Töne:

5

Lautstärke:

99.5 dB

Stromart:

AC

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

110 V

Schutzart (IP):

IP30

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Stromaufnahme:

0.055 A

Sirena elettornica in ABS autoestinguente. Multisuono, 5 tonalità (lineare, modulato, bitonale, pluritonale)

Ein SIRENA Produkt

Entdecken Sie die SIRENA-Serie