SIRENA - SIR50419 SE 10/32 MS5 V12/24DAC GY - 50419

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Töne - 5
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Lautstärke - 99.5 dB
Nennspannung - 24 V
Packung
1 ST
EAN
8010152504198
Artikelnummer
SIR50419
Herstellernummer
50419
Hersteller
SIR
Anzahl der Töne:
5
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lautstärke:
99.5 dB
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP30
Stromart:
AC/DC
Stromaufnahme:
0.4 A
Sirena elettronica in ABS autoestinguente. Multisuono, 5 tonalità (lineare, modulato, bitonale, pluritonale)
Ein SIRENA Produkt
Entdecken Sie die SIRENA-Serie