Startseite

SIRENA - SIR50418 SE 4/29 MS5 V240AC GY - 50418

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Töne - 5

  • Lautstärke - 97 dB

  • Stromart - AC

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152504181

Artikelnummer

SIR50418

Herstellernummer

50418

Hersteller

SIR

Anzahl der Töne:

5

Lautstärke:

97 dB

Stromart:

AC

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

240 V

Schutzart (IP):

IP30

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Stromaufnahme:

0.036 A

Sirena elettornica in ABS autoestinguente. Multisuono, 5 tonalità (lineare, modulato, bitonale, pluritonale)

Ein SIRENA Produkt

Entdecken Sie die SIRENA-Serie