SIRENA - SIR50417 SE 4/29 MS5 V110AC GY - 50417

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Töne - 5
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Lautstärke - 97 dB
Nennspannung - 110 V
Packung
1 ST
EAN
8010152504174
Artikelnummer
SIR50417
Herstellernummer
50417
Hersteller
SIR
Anzahl der Töne:
5
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lautstärke:
97 dB
Nennspannung:
110 V
Schutzart (IP):
IP30
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.055 A
Sirena elettronica in ABS autoestinguente. Multisuono, 5 tonalità (lineare, modulato, bitonale, pluritonale)
Ein SIRENA Produkt
Entdecken Sie die SIRENA-Serie


