SIRENA - SIR50415 SE 4/29 MS5 V12/24DAC GY - 50415

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Töne - 5
Lautstärke - 97 dB
Stromart - AC/DC
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 24 V
Packung
1 ST
EAN
8010152504150
Artikelnummer
SIR50415
Herstellernummer
50415
Hersteller
SIR
Anzahl der Töne:
5
Lautstärke:
97 dB
Stromart:
AC/DC
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP30
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Stromaufnahme:
0.37 A
Sirena elettronica in ABS autoestinguente. Multisuono, 5 tonalità (lineare, modulato, bitonale, pluritonale)
Ein SIRENA Produkt
Entdecken Sie die SIRENA-Serie


