SIRENA - SIR50404 SE 12/41 MS5 V240AC GY - 50404

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Töne - 5
Lautstärke - 108 dB
Stromart - AC
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 240 V
Packung
1 ST
EAN
8010152504044
Artikelnummer
SIR50404
Herstellernummer
50404
Hersteller
SIR
Anzahl der Töne:
5
Lautstärke:
108 dB
Stromart:
AC
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
240 V
Schutzart (IP):
IP43
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Stromaufnahme:
0.065 A
Sirena elettronica con corpo e diffusore sonoro direzionale in ABS, staffa di montaggio in lamiera zincata. Autoestinguente. Multisuono a 5 tonalità (lineare, modulato, bitonale, pluritonale). IP 43
Ein SIRENA Produkt
Entdecken Sie die SIRENA-Serie


