SIRENA - SIR50403 SE 12/41 MS5 V110AC GY - 50403

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Töne - 5
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Lautstärke - 108 dB
Nennspannung - 110 V
Packung
1 ST
EAN
8010152504037
Artikelnummer
SIR50403
Herstellernummer
50403
Hersteller
SIR
Anzahl der Töne:
5
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lautstärke:
108 dB
Nennspannung:
110 V
Schutzart (IP):
IP43
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.1 A
Sirena elettronica con corpo e diffusore sonoro direzionale in ABS, staffa di montaggio in lamiera zincata. Autoestinguente. Multisuono a 5 tonalità (lineare, modulato, bitonale, pluritonale). IP 43
Ein SIRENA Produkt
Entdecken Sie die SIRENA-Serie


