SIRENA - SIR50351 CELERSON 3PHASE V380AC - 50351

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lautstärke - 112 dB
Frequenz des Tonsignals - 390...390 Hz
Nennspannung - 380...380 V
Stromart - AC
Schutzart (IP) - IP44
Packung
1 ST
EAN
8010152503511
Artikelnummer
SIR50351
Herstellernummer
50351
Hersteller
SIR
Lautstärke:
112 dB
Frequenz des Tonsignals:
390...390 Hz
Nennspannung:
380...380 V
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
schwarz
Funkgesteuert:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Stromaufnahme:
1 A


