SIRENA - SIR50349 CELERSON 1PHASE V240AC - 50349

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lautstärke - 112 dB
Frequenz des Tonsignals - 390...390 Hz
Nennspannung - 240...240 V
Stromart - AC
Schutzart (IP) - IP44
Packung
1 ST
EAN
8010152503498
Artikelnummer
SIR50349
Herstellernummer
50349
Hersteller
SIR
Lautstärke:
112 dB
Frequenz des Tonsignals:
390...390 Hz
Nennspannung:
240...240 V
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
schwarz
Funkgesteuert:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Stromaufnahme:
2.4 A


