SIRENA - SIR42348 BIP 84 V110DC GY - 42348

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des akustischen Signals - Pulston
Lautstärke - 80 dB
Betriebsspannung DC - 110...110 V
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
8010152423482
Artikelnummer
SIR42348
Herstellernummer
42348
Hersteller
SIR
Art des akustischen Signals:
Pulston
Lautstärke:
80 dB
Betriebsspannung DC:
110...110 V
Spannungsart:
DC
Buzzer ad incasso per applicazioni industriali su pannelli e quadri elettrici. Sviluppato con capsula acustica piezoelettrica, genera un caratteristico suono intermittente. Dotato di due LED di segnalazione. Corpo in PC e ghiera in alluminio. L’installazione a retroquadro per foro tondo (Ø 30mm) avviene tramite ghiera.
Ein SIRENA Produkt
Entdecken Sie die SIRENA-Serie


