Startseite

SIRENA - SIR42347 BIP 84 V48DAC GY - 42347

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des akustischen Signals - Pulston

  • Lautstärke - 80 dB

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...48 V

  • Betriebsspannung DC - 48...48 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152423475

Artikelnummer

SIR42347

Herstellernummer

42347

Hersteller

SIR

Art des akustischen Signals:

Pulston

Lautstärke:

80 dB

Betriebsspannung AC 50 Hz:

48...48 V

Betriebsspannung DC:

48...48 V

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

48...48 V

Buzzer ad incasso per applicazioni industriali su pannelli e quadri elettrici. Sviluppato con capsula acustica piezoelettrica, genera un caratteristico suono intermittente. Dotato di due LED di segnalazione. Corpo in PC e ghiera in alluminio. L’installazione a retroquadro per foro tondo (Ø 30mm) avviene tramite ghiera.

Ein SIRENA Produkt

Entdecken Sie die SIRENA-Serie