SIRENA - SIR42302 BIP 81 V48DAC GY - 42302

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des akustischen Signals - Pulston
Lautstärke - 72 dB
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...48 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 48...48 V
Betriebsspannung DC - 48...48 V
Packung
1 ST
EAN
8010152423024
Artikelnummer
SIR42302
Herstellernummer
42302
Hersteller
SIR
Art des akustischen Signals:
Pulston
Lautstärke:
72 dB
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48...48 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48...48 V
Betriebsspannung DC:
48...48 V
Spannungsart:
AC/DC
Ein SIRENA Produkt
Entdecken Sie die SIRENA-Serie


