Startseite

SIRENA - SIR42300 BIP 81 V12DAC GY - 42300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des akustischen Signals - Pulston

  • Lautstärke - 72 dB

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 12...12 V

  • Betriebsspannung DC - 12...12 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152423000

Artikelnummer

SIR42300

Herstellernummer

42300

Hersteller

SIR

Art des akustischen Signals:

Pulston

Lautstärke:

72 dB

Betriebsspannung AC 50 Hz:

12...12 V

Betriebsspannung DC:

12...12 V

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

12...12 V

Buzzer ad incasso per applicazioni industriali su pannelli e quadri elettrici. Sviluppato con capsula acustica piezoelettrica, genera un caratteristico suono intermittente. Corpo in PC. Fissaggio ad incastro (foro quadro) per installazione a retroquadro.

Ein SIRENA Produkt

Entdecken Sie die SIRENA-Serie