SIRENA - SIR42212 MICRO W10 S AT V240AC GY - 42212

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lautstärke - 93 dB
Frequenz des Tonsignals - 1450...1450 Hz
Nennspannung - 240...240 V
Stromart - AC
Schutzart (IP) - IP42
Packung
1 ST
EAN
8010152422126
Artikelnummer
SIR42212
Herstellernummer
42212
Hersteller
SIR
Lautstärke:
93 dB
Frequenz des Tonsignals:
1450...1450 Hz
Nennspannung:
240...240 V
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP42
Gehäusefarbe:
weiß
Funkgesteuert:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Stromaufnahme:
0.095 A


