SIRENA - SIR42210 MICRO W10 S AT V110AC GY - 42210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lautstärke - 93 dB
Frequenz des Tonsignals - 1000...1000 Hz
Nennspannung - 110...110 V
Stromart - AC
Schutzart (IP) - IP42
Packung
1 ST
EAN
8010152422102
Artikelnummer
SIR42210
Herstellernummer
42210
Hersteller
SIR
Lautstärke:
93 dB
Frequenz des Tonsignals:
1000...1000 Hz
Nennspannung:
110...110 V
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP42
Gehäusefarbe:
weiß
Funkgesteuert:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Stromaufnahme:
0.13 A


