Startseite

SIRENA - SIR42203 MICRO W10 S V24AC GY - 42203

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lautstärke - 96 dB

  • Frequenz des Tonsignals - 1500...1500 Hz

  • Nennspannung - 24...24 V

  • Stromart - AC

  • Schutzart (IP) - IP42

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152422034

Artikelnummer

SIR42203

Herstellernummer

42203

Hersteller

SIR

Lautstärke:

96 dB

Frequenz des Tonsignals:

1500...1500 Hz

Nennspannung:

24...24 V

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP42

Gehäusefarbe:

weiß

Funkgesteuert:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Stromaufnahme:

0.65 A

Sirena elettrica industriale con corpo in PC e diffusore sonoro in ABS. Autoestinguente.