SIRENA - SIR42202 MICRO W10 S V24DC GY - 42202

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Lautstärke - 96 dB
Frequenz des Tonsignals - 1500...1500 Hz
Nennspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
8010152422027
Artikelnummer
SIR42202
Herstellernummer
42202
Hersteller
SIR
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lautstärke:
96 dB
Frequenz des Tonsignals:
1500...1500 Hz
Nennspannung:
24...24 V
Stromart:
DC
Schutzart (IP):
IP42
Stromaufnahme:
0.65 A
Funkgesteuert:
nein


