SIRENA - SIR42200 MICRO W10 S V12DC GY - 42200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lautstärke - 94 dB
Frequenz des Tonsignals - 1350...1350 Hz
Nennspannung - 12...12 V
Stromart - DC
Schutzart (IP) - IP42
Packung
1 ST
EAN
8010152422003
Artikelnummer
SIR42200
Herstellernummer
42200
Hersteller
SIR
Lautstärke:
94 dB
Frequenz des Tonsignals:
1350...1350 Hz
Nennspannung:
12...12 V
Stromart:
DC
Schutzart (IP):
IP42
Gehäusefarbe:
weiß
Funkgesteuert:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Stromaufnahme:
1.1 A


