SIRENA - SIR42107 SUPERCELEREST BA V24DC GY - 42107

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lautstärke - 113 dB
Frequenz des Tonsignals - 820...820 Hz
Nennspannung - 24...24 V
Stromart - DC
Schutzart (IP) - IP44
Packung
1 ST
EAN
8010152421075
Artikelnummer
SIR42107
Herstellernummer
42107
Hersteller
SIR
Lautstärke:
113 dB
Frequenz des Tonsignals:
820...820 Hz
Nennspannung:
24...24 V
Stromart:
DC
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
grau
Funkgesteuert:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Stromaufnahme:
5 A


