SIRENA - SIR42106 SUPERCELEREST BA V12DC GY - 42106

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lautstärke - 113 dB
Frequenz des Tonsignals - 820...820 Hz
Nennspannung - 12...12 V
Stromart - DC
Schutzart (IP) - IP44
Packung
1 ST
EAN
8010152421068
Artikelnummer
SIR42106
Herstellernummer
42106
Hersteller
SIR
Lautstärke:
113 dB
Frequenz des Tonsignals:
820...820 Hz
Nennspannung:
12...12 V
Stromart:
DC
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
grau
Funkgesteuert:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Stromaufnahme:
9.5 A


