SIRENA - SIR42105 SUPERCELEREST V240DAC GY - 42105

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lautstärke - 116 dB
Frequenz des Tonsignals - 1050...1050 Hz
Nennspannung - 240...240 V
Stromart - AC/DC
Schutzart (IP) - IP44
Packung
1 ST
EAN
8010152421051
Artikelnummer
SIR42105
Herstellernummer
42105
Hersteller
SIR
Lautstärke:
116 dB
Frequenz des Tonsignals:
1050...1050 Hz
Nennspannung:
240...240 V
Stromart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
grau
Funkgesteuert:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Stromaufnahme:
1.2 A


